Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Indigo Lighting - PLANK 2 2x16W 4000K 2x2145Lm 110° Blanc mat - PK30/2A/4K/W

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - PLANK 2 2x16W 4000K 2x2145Lm 110° Blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2145 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • finition du paralume - mat

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052228707

Réf. Sonepar

02714222870

Réf. Fournisseur

PK30/2A/4K/W

Marque

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

2145 lm

température de couleur:

4000...4000 K

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

finition du paralume:

mat

couleur de la lumière:

blanc

nombre de pôles:

2

Applique murale décorative.Diffuseurs en polycarbonate opalin.Eclairage direct/indirect.Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting