Indigo Lighting - PROFIL DE CONNEXION 90° DROIT PLAFOND POUR RAIL M Noir mat - TR49005

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - PROFIL DE CONNEXION 90° DROIT PLAFOND POUR RAIL M Noir mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 95 mm

  • longueur - 95 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373374066

Réf. Sonepar

08271337406

Réf. Fournisseur

TR49005

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

95 mm

longueur:

95 mm

hauteur:

22.2 mm

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

DECO TRACK 48 M Profil d'angle 90° droit plafond.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting