Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Indigo Lighting - PROFIL DE CONNEXION 90° MUR POUR RAIL S Noir mat - TR49605

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - PROFIL DE CONNEXION 90° MUR POUR RAIL S Noir mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 81 mm

  • longueur - 113 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373374127

Réf. Sonepar

08271337412

Réf. Fournisseur

TR49605

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

81 mm

longueur:

113 mm

hauteur:

46.9 mm

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

DECO TRACK 48 S Profil d'angle 90° mur.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting