Indigo Lighting - RAYPRO 32 32W 3000K 3200Lm IP67 Blanc mat - PRO32/M/3K/W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3200 lm
puissance du système - 32 W
indice de protection (IP) - IP67
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8058052172420
Réf. Sonepar
02714217242
Réf. Fournisseur
PRO32/M/3K/W
Marque
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
3200 lm
puissance du système:
32 W
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
CHINE
Projecteur pour éclairage extérieur.Diffuseur en verre sérigraphié noir.Livré avec 1.50m de câble (HO5RN-F 3x0.75mm²).Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
Quelques mots du fabricant :
Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.
Quelques mots du fabricant :
Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


