Non retournable

Indigo Lighting - RAYPRO 32 32W 3000K 3200Lm IP67 Gris mat - PRO32/M/3K/G

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - RAYPRO 32 32W 3000K 3200Lm IP67 Gris mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3200 lm

  • puissance du système - 32 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052172413

Réf. Sonepar

02714217241

Réf. Fournisseur

PRO32/M/3K/G

Marque

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

3200 lm

puissance du système:

32 W

indice de protection (IP):

IP67

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

CHINE

Projecteur pour éclairage extérieur.Diffuseur en verre sérigraphié noir.Livré avec 1.50m de câble (HO5RN-F 3x0.75mm²).Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting