Indigo Lighting - RETI P 12W 3000K 1080Lm 80° Blanc mat - SU173WW30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 1035 lm
puissance du système - 12 W
couleur du boîtier/corps - blanc
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RETI P
EAN
5411373373069
Réf. Sonepar
08271337306
Réf. Fournisseur
SU173WW30
Marque
Indigo Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
1035 lm
puissance du système:
12 W
couleur du boîtier/corps:
blanc
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
diamètre:
102 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille réfractrice
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
classe de protection:
II
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
86.25 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.95
valeur de papillotement Pst LM:
1
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
59 mm
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
Suspension décorative. Faisceau lumineux précisément dessiné grâce à une lentille en verre de haute qualité. Livrée avec câble d'alimentation noir réglable (de 1.00 à 2.30m) grâce à une poulie. Convertisseur non dimmable intégré.





