Indigo Lighting - RIVA 3 GU10 MAX 3x10W PAR16 Blanc mat - WA20030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 600 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373356482
Réf. Sonepar
02714335648
Réf. Fournisseur
WA20030
Marque
Indigo Lighting
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
600 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
nombre de lampes/modules:
3
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
sans verrine
finition du paralume:
sans
appareillage:
non requis
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
pays de fabrication:
CHINE
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
60 mm
hauteur/profondeur:
127 mm
diamètre externe:
57 mm
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


