Indigo Lighting - RODA P 18W 2300Lm 3000K IP20 DIM Blanc mat - SU148WW30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 1900 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373353818
Réf. Sonepar
02714335381
Réf. Fournisseur
SU148WW30
Marque
Indigo Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
1900 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
émission de lumière:
indirect
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
longueur:
1152 mm
longueur des filins de suspension:
0...2000 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
mat
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
pays de fabrication:
CHINE
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Oui
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
réflecteur:
mat
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
38 mm
hauteur/profondeur:
63 mm
suspension fournie:
Oui
type de câblage:
terminaison
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


