Indigo Lighting - SL040A 7W 3000K 38° IP65 Noir - SL040AFWW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 473 mm
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 413 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5060173119539
Réf. Sonepar
05066000271
Réf. Fournisseur
SL040AFWW
Marque
Indigo Lighting
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
473 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
413 lm
puissance du système:
7 W
type de luminaire:
piquet de sol
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
3
appareillage fourni:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
classe de protection:
III
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
59 lm/W
pays de fabrication:
CHINE
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
diamètre:
57 mm
Quelques mots du fabricant :
Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


