Non retournable

Indigo Lighting - SL220 2,2-4,6W 3000K 40° IP65 Acier inoxydable - SL220DWBX30

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux utile - 520 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 4.6 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351529217

Réf. Sonepar

05066152921

Réf. Fournisseur

SL220DWBX30

Marque

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux utile:

520 lm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance du système:

4.6 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

orientable:

Oui

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

440 mm

diamètre externe:

62.5 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.Versions inox 316 pour les zones côtières.Câble H05RN-F 3.00m (diamètre 6mm) et piquet à enterrer inclus.Convertisseur 350mA ou 700mA à commander séparément.Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Conçues avec une LED à source unique Rendement lumineux élevé jusqu’à 144lm/W Disponibles en Inox 316 et en aluminium anodisé finition bronze Également compatibles avec les alimentations de 700mA pour obtenir un flux lumineux plus élevé Long piquet inclus pour une stabilité additionnelle Câble résistant pour une utilisation en extérieur

Les Atouts de la gamme:

Piquets de jardin aux rendement lumineux élevé Disponibles en Inox 316 et en aluminium anodisé finition bronze ou noire Choix de connexion en direct 230V ou en TBTS Long piquet inclus pour une stabilité additionnelle Câble résistant pour une utilisation en extérieur

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting