Indigo Lighting - SL220 MAINS II 5,7W 3000K 620Lm 40° IP65 Acier inoxydable - SL220SS30MF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK00
hauteur/profondeur - 440 mm
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056500419274
Réf. Sonepar
08271337535
Réf. Fournisseur
SL220SS30MF
Marque
Indigo Lighting
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
hauteur/profondeur:
440 mm
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
classe de qualité matériau boîtier/corps:
acier inoxydable 316 (1.4401)
flux lumineux utile:
520 lm
puissance du système:
5.7 W
type de luminaire:
piquet de sol
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
verre transparent
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
lentille réfractrice
pays de fabrication:
CHINE
classe de protection:
I
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
91.23 lm/W
angle de faisceau:
autre
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
valeur de papillotement Pst LM:
0.01
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.01
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
diamètre:
62.5 mm
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


