Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Indigo Lighting - SL230 MAINS 11,4W 3000K 40° IP65 Bronze - SL230ZWBM30

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - SL230 MAINS 11,4W 3000K 40° IP65 Bronze

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 845 mm

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 1040 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351531173

Réf. Sonepar

05066153117

Réf. Fournisseur

SL230ZWBM30

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

845 mm

couleur du boîtier/corps:

bronze

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

1040 lm

puissance du système:

11.4 W

type de luminaire:

piquet de sol

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

I

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

91.23 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

62.5 mm

longueur:

160 mm

Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.Câble H05RN-F 3.00m (diamètre 7mm) et piquet à enterrer inclus.Convertisseur non dimmable intégré.Boîte de connexion étanche à commander séparément.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting