Indigo Lighting - SL240 MAINS 11,4W 2700K 40° IP65 Bronze - SL240ZWBM27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux utile - 1030 lm
température de couleur - 2700...2700 K
puissance du système - 11.4 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055351531289
Réf. Sonepar
05066153128
Réf. Fournisseur
SL240ZWBM27
Marque
Indigo Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux utile:
1030 lm
température de couleur:
2700...2700 K
puissance du système:
11.4 W
couleur du boîtier/corps:
bronze
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
orientable:
Oui
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
321 mm
longueur:
300 mm
diamètre externe:
62.5 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
Les Atouts de l'article:
Têtes orientables parfaites pour éclairer des arbustes, des arbres ou d'autres éléments du paysage Piquets facile à installer dans le sol avec un seul câble pour une installation rapide Finitions élégantes et discrètes en noir et bronze Disponibles en 230V et en basse tension Rendement lumineux élevé jusqu'à 93lm/W


