Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Indigo Lighting - SL240 MAINS 11,4W 3000K 40° IP65 Bronze - SL240ZWBM30

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 321 mm

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 1040 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351531296

Réf. Sonepar

05066153129

Réf. Fournisseur

SL240ZWBM30

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

321 mm

couleur du boîtier/corps:

bronze

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

1040 lm

puissance du système:

11.4 W

type de luminaire:

piquet de sol

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

I

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

pays de fabrication:

CHINE

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

62.5 mm

longueur:

300 mm

Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting