Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Indigo Lighting - SL240 MAINS 11,4W 3000K 40° IP65 Noir - SL240BWBM30

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 321 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 1040 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351531326

Réf. Sonepar

05066153132

Réf. Fournisseur

SL240BWBM30

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

321 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

1040 lm

puissance du système:

11.4 W

type de luminaire:

piquet de sol

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

I

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

91.23 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

62.5 mm

longueur:

300 mm

Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.Versions inox 316 pour les zones côtières.Câble H05RN-F 3.00m (diamètre 7mm) et piquets à enterrer inclus.Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.Boîte de connexion étanche à commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Têtes orientables parfaites pour éclairer des arbustes, des arbres ou d'autres éléments du paysage Piquets facile à installer dans le sol avec un seul câble pour une installation rapide Finitions élégantes et discrètes en noir et bronze Disponibles en 230V et en basse tension Rendement lumineux élevé jusqu'à 93lm/W

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting