Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Indigo Lighting - SL250 6W 560Lm 3000K 60-110° IP65 Noir mat - SL250BPX0X30

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux utile - 220 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 4 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351535737

Réf. Sonepar

05066153573

Réf. Fournisseur

SL250BPX0X30

Marque

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux utile:

220 lm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance du système:

4 W

couleur du boîtier/corps:

noir

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Non

variation 1-10V:

Oui

orientable:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

203 mm

hauteur/profondeur:

508 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

Luminaire d'accentuation pour éclairage extérieur.Câble H05RN-F 1.00m (diamètre 6mm) et piquet à enterrer inclus.Base pour montage en surface en option.Convertisseur 24VDC à commander séparément.Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Parfaites pour les parterres de fleurs et les allées Possibilité de régler le faisceau de 60° a
110° Câble résistant pour une utilisation en extérieur

Les Atouts de la gamme:

Cette gamme de balises SL250 est parfaite pour illuminer les allées de jardin Disponible en 3 températures de couleurs et 3 finitions Possibilité de régler le faisceau de 60° a110° Câble résistant pour une utilisation en extérieur

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting