Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Indigo Lighting - SLIT R 3W 170Lm 3000K IP65 Noir mat - OU154WW05

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 30 lm

  • puissance du système - 3 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • appareillage fourni - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373366115

Réf. Sonepar

02714336611

Réf. Fournisseur

OU154WW05

Marque

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

30 lm

puissance du système:

3 W

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

appareillage fourni:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

avec boîte d'encastrement:

Oui

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

classe de protection:

III

efficacité lumineuse:

10 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

100 mm

diamètre:

50 mm

diamètre d'encastrement:

45 mm

Encastré mural extérieur rond pour balisage.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting