Indigo Lighting - SOLIS 1 29W 4000K 4650Lm 90° 840mA Blanc - SOL66X19D40

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4190 lm

  • puissance du système - 29 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 600 mm

  • efficacité lumineuse - 144.48 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373375858

Réf. Sonepar

08271337585

Réf. Fournisseur

SOL66X19D40

Marque

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

4190 lm

puissance du système:

29 W

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

600 mm

efficacité lumineuse:

144.48 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique structuré

finition du paralume:

sans

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

600 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

longueur d’encastrement:

600 mm

largeur d'encastrement:

600 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

Dalle LED 600x600mm.