nouveau

Indigo Lighting - SOLIS LENS MODULE LED 24W 4400Lm 80° Blanc mat - LENWREFL

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - SOLIS LENS MODULE LED 24W 4400Lm 80° Blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LENREFL

EAN

5411373378088

Réf. Sonepar

08271337808

Réf. Fournisseur

LENWREFL

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

réflecteur

matériau:

plastique

couleur:

blanc

longueur:

491 mm

largeur:

39 mm

hauteur/profondeur:

14 mm

accessoire:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

Paire de modules LED interchangeables pour dalle SOLIS LENS.