Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Indigo Lighting - SOLIS PRO 28W 5400Lm 4000K 90° IP44 Blanc - SOLP66X4K

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4480 lm

  • puissance du système - 28 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056500402320

Réf. Sonepar

05066040232

Réf. Fournisseur

SOLP66X4K

Marque

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

4480 lm

puissance du système:

28 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

600 mm

efficacité lumineuse:

160 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique structuré

finition du paralume:

sans

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

B

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

600 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

longueur d’encastrement:

600 mm

largeur d'encastrement:

600 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

Dalle LED 600x600mm.Diffuseur PS à structure prismatique.Connecteur rapide et filin de sécurité inclus.Convertisseur dimmable DALI, Push-Dimet 0-10V à commander séparément.Kit de montage en saillie à commander séparément.Kit d'éclairage de secours en option.

Les Atouts de l'article:

Classe énergétique B jusqu'à 164 Llm/W Le produit commutable CSP Collingwood permet à un luminaire de répondre à différents niveaux de lux dans un projet grâce à un commutateur de rendement lumineux. L'indice IP44 permet d'utiliser le produit dans une large gamme d'applications. Le diffuseur classé TP(a) permet une utilisation dans les voies d'évacuation. Test du fil incandescent à 850 degrés réussi Peut être encastré ou monté en surface et comprend un câble de sécurité. RG0 (sans risque) Risque photo-biologique

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting