Indigo Lighting - SOURCE LED 6W 740Lm 60° - LP564

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
diamètre - 48 mm
hauteur/profondeur - 45 mm
pièce détachée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373374974
Réf. Sonepar
08271337497
Réf. Fournisseur
LP564
Marque
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
diamètre:
48 mm
hauteur/profondeur:
45 mm
pièce détachée:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


