Non retournable

Indigo Lighting - SOURCE LED KAHA 4,8W 765Lm 60° Blanc mat - LPDO565

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - SOURCE LED KAHA 4,8W 765Lm 60° Blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • longueur - 58 mm

  • largeur - 47 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373375964

Réf. Sonepar

08271337596

Réf. Fournisseur

LPDO565

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

longueur:

58 mm

largeur:

47 mm

hauteur/profondeur:

34 mm

finition de la grille/du réflecteur:

brillant

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

clair

Source LED pour KAHA.3CCT: 2700K, 3000K ou 4000K. 4,8W - 765 Lm (4000K).

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting