Non retournable

Indigo Lighting - SOURCE LED MINI TIMY EVO 10,5W 1805Lm - LPBU105

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - SOURCE LED MINI TIMY EVO 10,5W 1805Lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • longueur - 115 mm

  • largeur - 115 mm

  • hauteur/profondeur - 1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373375940

Réf. Sonepar

08271337594

Réf. Fournisseur

LPBU105

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

longueur:

115 mm

largeur:

115 mm

hauteur/profondeur:

1 mm

Source LED pour MINI TIMY EVO.3000K ou 4000K au choix via un interrupteur. 10,5W - 1805 Lm (4000K).

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting