Non retournable

Indigo Lighting - SOURCE LED TIMY EVO 20W 3235Lm - LPBU107

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - SOURCE LED TIMY EVO 20W 3235Lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • longueur - 150 mm

  • largeur - 150 mm

  • hauteur/profondeur - 1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373375957

Réf. Sonepar

08271337595

Réf. Fournisseur

LPBU107

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

longueur:

150 mm

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

1 mm

Source LED pour TIMY EVO.3000K ou 4000K au choix via un interrupteur. 20W - 3235 Lm (4000K).

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting