Non retournable

Indigo Lighting - SPOT 6W 700Lm 60° IP65 Nickel satiné - LP53321

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - SPOT 6W 700Lm 60° IP65 Nickel satiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - nickel

  • diamètre - 85 mm

  • hauteur/profondeur - 40 mm

  • pièce détachée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373369949

Réf. Sonepar

02714336994

Réf. Fournisseur

LP53321

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

nickel

diamètre:

85 mm

hauteur/profondeur:

40 mm

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

ALEX RDX spot 6W 700Lm 60° IP65 NICKEL SATINE.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting