Non retournable

Indigo Lighting - SPOTTY 1 P 6W 3000K 600Lm 30° IP66 Anthracite - PT090/01/M/3K/A

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - SPOTTY 1 P 6W 3000K 600Lm 30° IP66 Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • hauteur/profondeur - 900 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052319665

Réf. Sonepar

08271231966

Réf. Fournisseur

PT090/01/M/3K/A

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

900 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

400 lm

puissance du système:

6 W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

verre transparent

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille réfractrice

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

pays de fabrication:

CHINE

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

66.67 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.8

valeur de papillotement Pst LM:

1

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.9

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

30 mm

longueur:

120 mm

diamètre:

40 mm

Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.Hauteur de tige réglable : 30, 60 ou 90cm.Piquet à enterrer ou base de fixation et kit d'ancrage à commander séparémment.Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting