Non retournable

Indigo Lighting - ST104 5,4W/m L:5m 24VDC 4000K - ST104NW

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP30

  • flux lumineux par mètre - 475 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 5.4 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373341747

Réf. Sonepar

02714334174

Réf. Fournisseur

ST104NW

Marque

Indigo Lighting

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP30

flux lumineux par mètre:

475 lm

puissance de la lampe par mètre:

5.4 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

4 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

type de tension:

DC

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50 h

pays de fabrication:

CHINE

puissance du système:

5.4 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

1 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

câblage traversant inclus

Bandeau LED (SMD 2216).

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting