Indigo Lighting - ST123 14,4W/m L:5m 24VDC RGB IP67 - ST123RGB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP67
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
tension de lampe - 24...24 V
couleur de la lumière - RGB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373342119
Réf. Sonepar
02714334211
Réf. Fournisseur
ST123RGB
Marque
Indigo Lighting
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP67
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
tension de lampe:
24...24 V
couleur de la lumière:
RGB
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
type de tension:
DC
adapté à un variateur:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50 h
classe de protection:
III
puissance du système:
14.4 W
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
non
pays de fabrication:
CHINE
hauteur/profondeur:
2 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Oui
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
câblage traversant inclus
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


