Indigo Lighting - STEPBEAM 2,7W 255Lm 3000K - STEPBEAM30

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 2.7 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

  • appareillage fourni - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5056500412435

Réf. Sonepar

08271041243

Réf. Fournisseur

STEPBEAM30

Marque

Indigo Lighting

puissance du système:

2.7 W

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

appareillage fourni:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

orientable:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pays de fabrication:

CHINE

élément de distribution de lumière:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.82

hauteur/profondeur:

92.5 mm

diamètre:

50 mm

diamètre d'encastrement:

45 mm

Encastré mural décoratif pour l'éclairage de circulations.Face magnétique ronde ou carrée à commander séparément.Fixation par lamelles.Convertisseur dimmable déporté fourni.Compatible avec variateur début et fin de phase.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting