Indigo Lighting - SUPPORT DE FIXATION POUR RAILS M & L Noir mat - TR49905

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 10.5 mm
longueur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373374158
Réf. Sonepar
08271337415
Réf. Fournisseur
TR49905
Marque
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
10.5 mm
longueur:
30 mm
hauteur:
27.72 mm
accessoire:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


