Indigo Lighting - SWEET RD 8W 700Lm 4000K 60° DIM Blanc mat - Argent - DO448NW53

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 700 lm
puissance du système - 8 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - argent
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373357922
Réf. Sonepar
02714335792
Réf. Fournisseur
DO448NW53
Marque
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
700 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
argent
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
700...700 lm
Les Atouts de l'article:
UGR inférieur à 19. Dimmable. Nombreuses finitions disponibles. 5 ans de garantie.
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


