Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Indigo Lighting - TILT 4 23W 3000K 3000Lm 34° DIM IP67 Acier inoxydable - GLTMS193T30

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • diamètre d'encastrement - 193 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 181 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056500412060

Réf. Sonepar

08271041206

Réf. Fournisseur

GLTMS193T30

Marque

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

diamètre d'encastrement:

193 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

181 mm

flux lumineux utile:

2300 lm

température de couleur:

3000...3000 K

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier inoxydable 316 (1.4401)

puissance du système:

23 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

orientable:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

classe de protection:

II

efficacité lumineuse:

100 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.92

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

181 mm

diamètre externe:

210 mm

charge max.:

2000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1 mm²

commande via Bluetooth:

Non

Encastré de sol rond avec source orientable.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting