Indigo Lighting - TIMY SENSOR EVO 16-19-23W 110° IP66 Blanc mat - BU10830

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10
avec détecteur de mouvement - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5411373376169
Réf. Sonepar
08271337616
Réf. Fournisseur
BU10830
Marque
Indigo Lighting
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
classe de protection:
II
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.8
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
hauteur/profondeur:
92 mm
diamètre externe:
300 mm
taux de distorsion harmonique (THD):
30
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
température de couleur réglable:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


