Indigo Lighting - TOMA 20W 2300Lm 40° Noir mat - Or brossé - TR45506

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - TOMA 20W 2300Lm 40°  Noir mat - Or brossé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • émission de lumière - direct

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373373441

Réf. Sonepar

08271337344

Réf. Fournisseur

TR45506

Marque

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

20 W

température de couleur:

2700...4000 K

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

diamètre:

47 mm

longueur:

182 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

pays de fabrication:

CHINE

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

III

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

72.5 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.95

valeur de papillotement Pst LM:

1

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

température de couleur réglable:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

200 mm

type de câblage:

terminaison

Suspension pour DECO TRACK 48.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting