Indigo Lighting - TRACK UNO 230V 16A L:300cm Blanc - TR40204

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - TRACK UNO 230V 16A L:300cm Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3000 mm

  • nombre de groupes/phases - 1

  • charge électrique max. par phase - 3680 W

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage encastré - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5411373364296

Réf. Sonepar

02714336429

Réf. Fournisseur

TR40204

Marque

Indigo Lighting

longueur:

3000 mm

nombre de groupes/phases:

1

charge électrique max. par phase:

3680 W

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Oui

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

PLIABLE:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

21 mm

pays de fabrication:

CHINE

Rail apparent 3m.Tension secteur 220/250V. Le raccordement au monophasé autorise une intensité totale de 16A, qui correspond à 3680VA.Le rail peut supporter une charge de 10kg maximum entre 2 points de fixation.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting