Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Indigo Lighting - UL030 4,6W 2700K 12° IP68 Acier inoxydable - UL030DNBX27

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 247 lm

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351535812

Réf. Sonepar

05066153581

Réf. Fournisseur

UL030DNBX27

Marque

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

247 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP68

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

classe de protection:

II

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

courant nominal:

700...700 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

variation 1-10V:

Oui

variation DMX:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

4.5...4.5 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

longueur:

65 mm

efficacité lumineuse:

35 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

Spot mural pour éclairage extérieur.Versions inox 316 pour les zones côtières.3m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).Convertisseur 700mA (montage à distance) à commander séparément.Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Nouveau design avec une LED à source unique Câble résistant pour une utilisation en extérieur Peut pivoter et se régler pour orienter le flux lumineux Acier inoxydable de qualité marine, pour les installations en extérieur comme en intérieur Fixations murales incluses

Les Atouts de la gamme:

Gamme de projecteurs sur patère IP68 immergeables Câble résistant pour une utilisation en extérieur Peut pivoter et se régler pour orienter le flux lumineux Acier inoxydable de qualité marine, pour les installations en extérieur comme en intérieur Fixations murales incluses

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting