Indigo Lighting - UL030 4,6W 3000K 40° IP68 Acier inoxydable - UL030DWBX30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 480 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP68
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055351536376
Réf. Sonepar
05066153637
Réf. Fournisseur
UL030DWBX30
Marque
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
480 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP68
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
courant nominal:
700...700 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
variation 1-10V:
Oui
variation DMX:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
4.5...4.5 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
longueur:
65 mm
efficacité lumineuse:
107 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
Les Atouts de l'article:
Nouveau design avec une LED à source unique Câble résistant pour une utilisation en extérieur Peut pivoter et se régler pour orienter le flux lumineux Acier inoxydable de qualité marine, pour les installations en extérieur comme en intérieur Fixations murales incluses
Les Atouts de la gamme:
Gamme de projecteurs sur patère IP68 immergeables Câble résistant pour une utilisation en extérieur Peut pivoter et se régler pour orienter le flux lumineux Acier inoxydable de qualité marine, pour les installations en extérieur comme en intérieur Fixations murales incluses
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


