Non retournable

Indigo Lighting - ULCARGB 3x4W IP65 45° Noir - UL347CARGB

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 285 lm

  • puissance du système - 4.3 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 400 mm

  • efficacité lumineuse - 70 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351501237

Réf. Sonepar

05066150123

Réf. Fournisseur

UL347CARGB

Marque

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

285 lm

puissance du système:

4.3 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

400 mm

efficacité lumineuse:

70 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

couleur de la lumière:

RGB

largeur:

34 mm

hauteur/profondeur:

64 mm

diamètre externe:

400 mm

pays de fabrication:

CHINE

Réglette RGB wall-washer.3m de câble fourni (diamètre 6mm).Les pieds amovibles peuvent être installés le long de la base ou sur les côtés du produit.Convertisseur(s), contrôleur(s), répéteur(s) de puissance et accessoires à commander séparément (voir chapitreGESTION D'ECLAIRAGE).Un produit par répéteur de puissance PR3011.Boîte de raccordement à commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Montage en surface pour applications multiples Gamme intégrale de couleurs RGB Compatible avec une vaste gamme de contrôleurs Aluminium anodisé pour les installations en extérieur comme en intérieur Les pieds amovibles peuvent être installés le long de la base ou sur les côtés, clef Allen incluse

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de luminaires et d'accessoires RGB wet RGBW Possibilité de créer une installation complète et contrôler plusieurs zones Choix de contrôleurs pour commander le changement de couleur

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting