fin de vie

Indigo Lighting - WL070 2x2,5W 3000K 12° IP65 Argent - WL070SNBM30

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - WL070 2x2,5W 3000K 12° IP65 Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 550 lm

  • puissance du système - 5.1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 128 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351533528

Réf. Sonepar

05066153352

Réf. Fournisseur

WL070SNBM30

Marque

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

550 lm

puissance du système:

5.1 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

128 mm

efficacité lumineuse:

108 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

argent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

120 mm

Applique murale pour éclairage extérieur.Eclairage direct/indirect.Convertisseur non-dimmable intégré dans l'appareil.

Les Atouts de l'article:

Design comtemporain avec une LED à source unique Appliques murales bidirectionnelles reliées au secteur, parfaites pour les entrées et les colonnes éclairantes La version en cuivre vieillit progressivement pour offrir un effet antique Livrées avec toutes les fixations Longue durée de vie jusqu’à 70 000h