Indigo Lighting - WL94 10W 1350Lm 120° IP44 Blanc - WL9410CCS

CopieCopie
Indigo Lighting - WL94 10W 1350Lm 120° IP44 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1100 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351549352

Réf. Sonepar

05066154935

Réf. Fournisseur

WL9410CCS

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

1100 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...6500 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

efficacité lumineuse:

100 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

300 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

longueur:

300 mm

Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur.3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteurà l'intérieur du luminaire.Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.4 versions disponibles : standard, avec détecteur HF, avec éclairage de secours ou avec détecteur HF &éclairage de secours.

Les Atouts de l'article:

Couleurs LED commutables grâce au micro switch situé à l'arrière du produit Rendement élevé jusqu'à 111lm/W IP44 parfait pour les cuisines et les salles de bains Diffuseur conçu pour produire un effet halo au mur ou au plafond Bornier de connexion facilement accessible Support et clips innovants Direct 230V Joint d'étanchéité inclus Détecteur de présence hyperfréquence et préavis d’extinction programmable grâce aux micro switches afin de faire des économies d'énergie