Integratech - Alimentation 24VDC 150W IP67 pour rubans LED - PS24-150IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5404042515778
Réf. Sonepar
08453251577
Réf. Fournisseur
PS24-150IP67
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 2 en boîtier plastique. Primaire 220-240VAC, secondaire 24VDC 150W. Equipé d'un câble de connexion de 30cm. IP67 pour utilisation dans environments humides, dimmable par contröle externe. Prot
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 2 en boîtier plastique. Primaire 220-240VAC, secondaire 24VDC 150W. Equipé d'un câble de connexion de 30cm. IP67 pour utilisation dans environments humides, dimmable par contröle externe. Prot. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 2 en boîtier plastique. Primaire 220-240VAC, secondaire 24VDC 150W. Equipé d'un câble de connexion de 30cm. IP67 pour utilisation dans environments humides, dimmable par contröle externe. Prot. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 2 en boîtier plastique. Primaire 220-240VAC, secondaire 24VDC 150W. Equipé d'un câble de connexion de 30cm. IP67 pour utilisation dans environments humides, dimmable
Les Atouts de la gamme:
Alimentations LED 12/24V pour rubans ou luminaires. Versions dimmables DALI, 1-10V ou ON/OFF. Utilisation dans installations tertiaires ou décoratives avec sécurité renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Alimentations Integratech : des solutions fiables pour vos rubans LED.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 2 en boîtier plastique. Primaire 220-240VAC, secondaire 24VDC 150W. Equipé d'un câble de connexion de 30cm. IP67 pour utilisation dans environments humides, dimmable par contröle externe. Prot. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 2 en boîtier plastique. Primaire 220-240VAC, secondaire 24VDC 150W. Equipé d'un câble de connexion de 30cm. IP67 pour utilisation dans environments humides, dimmable par contröle externe. Prot. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 2 en boîtier plastique. Primaire 220-240VAC, secondaire 24VDC 150W. Equipé d'un câble de connexion de 30cm. IP67 pour utilisation dans environments humides, dimmable
Les Atouts de la gamme:
Alimentations LED 12/24V pour rubans ou luminaires. Versions dimmables DALI, 1-10V ou ON/OFF. Utilisation dans installations tertiaires ou décoratives avec sécurité renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Alimentations Integratech : des solutions fiables pour vos rubans LED.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


