Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - Alimentation 24VDC 30W sur rail DIN - PS24-030DIN

CopieCopie
Integratech - Alimentation 24VDC 30W sur rail DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404042515877

Réf. Sonepar

08453251587

Réf. Fournisseur

PS24-030DIN

Marque

Integratech

Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 2 en boîtier plastique. Primaire 100-240VAC, secondaire 24VDC 30W. Boïtier Din-Rail 2 moduless (largeur module) IP20, dimmable par contröle externe. Protégé contre courts-circuits, surcharges

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 2 en boîtier plastique. Primaire 100-240VAC, secondaire 24VDC 30W. Boïtier Din-Rail 2 moduless (largeur module) IP20, dimmable par contröle externe. Protégé contre courts-circuits, surcharges . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 2 en boîtier plastique. Primaire 100-240VAC, secondaire 24VDC 30W. Boïtier Din-Rail 2 moduless (largeur module) IP20, dimmable par contröle externe. Protégé contre courts-circuits, surcharges . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 2 en boîtier plastique. Primaire 100-240VAC, secondaire 24VDC 30W. Boïtier Din-Rail 2 moduless (largeur module) IP20, dimmable par contröle externe. Protégé contre

Les Atouts de la gamme:

Alimentations LED 12/24V pour rubans ou luminaires. Versions dimmables DALI, 1-10V ou ON/OFF. Utilisation dans installations tertiaires ou décoratives avec sécurité renforcée.

Quelques mots du fabricant :

Alimentations Integratech : des solutions fiables pour vos rubans LED.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech