Non retournable

Integratech - Alimentation gauche pour rail univ 3ph 7p noir - TRA3FPOWLB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • nombre de conducteurs - 7

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - noir

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719747930236

Réf. Sonepar

08453793023

Réf. Fournisseur

TRA3FPOWLB

Marque

Integratech

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

nombre de conducteurs:

7

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

noir

pays de fabrication:

ITALIE

Alimentation gauche pour rail univ 3ph 7p noir, type d'accessoire/pièce détachée:alimentation en bout

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Alimentation gauche pour rail univ 3ph 7p noir, type d'accessoire/pièce détachée:alimentation en bout . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation gauche pour rail univ 3ph 7p noir, type d'accessoire/pièce détachée:alimentation en bout . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation gauche pour rail univ 3ph 7p noir, type d'accessoire/pièce détachée:alimentation en bout . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation gauche pour rail univ 3ph 7p noir, type d'accessoire/pièce détachée:alimentation en bout . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable.

Les Atouts de la gamme:

Spots LED sur rail pour éclairage directionnel. Idéal pour magasins, musées, galeries ou présentations produits. Orientation précise.

Quelques mots du fabricant :

Éclairage linéaire Integratech : élégance et qualité pour le tertiaire et le résidentiel.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech