Non retournable

Integratech - Alimentation led 24VDC 100W IP65 - 30 cm câble - HLG-100H-24A

CopieCopie
Integratech - Alimentation led 24VDC 100W IP65 - 30 cm câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076206017

Réf. Sonepar

08453620601

Réf. Fournisseur

HLG-100H-24A

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Alimentation LED segment supérieur, boîtier métallique IP65 Classe 2, primaire 90-305VAC. secondaire 24VDC 100W. Protégé contre courts-circuits, surcharges et surtensions.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Alimentation LED segment supérieur, boîtier métallique IP65 Classe 2, primaire 90-305VAC. secondaire 24VDC 100W. Protégé contre courts-circuits, surcharges et surtensions.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation LED segment supérieur, boîtier métallique IP65 Classe 2, primaire 90-305VAC. secondaire 24VDC 100W. Protégé contre courts-circuits, surcharges et surtensions.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation LED segment supérieur, boîtier métallique IP65 Classe 2, primaire 90-305VAC. secondaire 24VDC 100W. Protégé contre courts-circuits, surcharges et surtensions.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation LED segment

Les Atouts de la gamme:

Alimentations LED 12/24V pour rubans ou luminaires. Versions dimmables DALI, 1-10V ou ON/OFF. Utilisation dans installations tertiaires ou décoratives avec sécurité renforcée.

Quelques mots du fabricant :

Alimentations Integratech : des solutions fiables pour vos rubans LED.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech