Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - Alimentation led 24VDC 120W IP67 réglable 1-10V - PWM-120-24

CopieCopie
Integratech - Alimentation led 24VDC 120W IP67 réglable 1-10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076228781

Réf. Sonepar

08453622878

Réf. Fournisseur

PWM-120-24

Marque

Integratech

Alimentation led 24VDC 120W IP67 réglable 1-10V, puissance de sortie:120 W, IP67, variation 1-10V:

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Alimentation led 24VDC 120W IP67 réglable 1-10V, puissance de sortie:120 W, IP67, variation 1-10V: . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 120W IP67 réglable 1-10V, puissance de sortie:120 W, IP67, variation 1-10V: . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 120W IP67 réglable 1-10V, puissance de sortie:120 W, IP67, variation 1-10V: . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 120W IP67 réglable 1-10V, puissance de sortie:120 W, IP67, variation 1-10V: . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 2

Les Atouts de la gamme:

Alimentations LED 12/24V pour rubans ou luminaires. Versions dimmables DALI, 1-10V ou ON/OFF. Utilisation dans installations tertiaires ou décoratives avec sécurité renforcée.

Quelques mots du fabricant :

Alimentations Integratech : des solutions fiables pour vos rubans LED.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech