Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Integratech - Alimentation led 24VDC 185W IP65 - 30 cm câble - HLG-185H-24A

CopieCopie
Integratech - Alimentation led 24VDC 185W IP65 - 30 cm câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076206086

Réf. Sonepar

08453620608

Réf. Fournisseur

HLG-185H-24A

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Alimentation led 24VDC 185W IP65 - 30 cm câble, puissance de sortie:185 W, IP65

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech