Non retournable

Integratech - Alimentation led 24VDC 480W IP65 - 30 cm câble - HLG-480H-24A

CopieCopie
Integratech - Alimentation led 24VDC 480W IP65 - 30 cm câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076237318

Réf. Sonepar

08453623731

Réf. Fournisseur

HLG-480H-24A

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Alimentation led 24VDC 480W IP65 - 30 cm câble, puissance de sortie:480 W, IP65

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Alimentation led 24VDC 480W IP65 - 30 cm câble, puissance de sortie:480 W, IP65 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 480W IP65 - 30 cm câble, puissance de sortie:480 W, IP65 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 480W IP65 - 30 cm câble, puissance de sortie:480 W, IP65 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 480W IP65 - 30 cm câble, puissance de sortie:480 W, IP65 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 480W IP65 - 30 cm câble, puissance de sortie:480 W,

Les Atouts de la gamme:

Alimentations LED 12/24V pour rubans ou luminaires. Versions dimmables DALI, 1-10V ou ON/OFF. Utilisation dans installations tertiaires ou décoratives avec sécurité renforcée.

Quelques mots du fabricant :

Alimentations Integratech : des solutions fiables pour vos rubans LED.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech