Non retournable

Integratech - Alimentation led raccord à vis 24VDC 60W IP20 - PLC-60-24

CopieCopie
Integratech - Alimentation led raccord à vis 24VDC 60W IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076204525

Réf. Sonepar

08453620452

Réf. Fournisseur

PLC-60-24

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Alimentation led raccord à vis 24VDC 60W IP20, puissance de sortie:60 W

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Alimentation led raccord à vis 24VDC 60W IP20, puissance de sortie:60 W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led raccord à vis 24VDC 60W IP20, puissance de sortie:60 W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led raccord à vis 24VDC 60W IP20, puissance de sortie:60 W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led raccord à vis 24VDC 60W IP20, puissance de sortie:60 W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led raccord à vis 24VDC 60W IP20, puissance de sortie:60 W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse

Les Atouts de la gamme:

Alimentations LED 12/24V pour rubans ou luminaires. Versions dimmables DALI, 1-10V ou ON/OFF. Utilisation dans installations tertiaires ou décoratives avec sécurité renforcée.

Quelques mots du fabricant :

Alimentations Integratech : des solutions fiables pour vos rubans LED.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech