Integratech - Alimentation+PWM out 24VDC 100W mono/cct/rgbw DT8 - SR-10024-DALI-DT8

CopieCopie
Integratech - Alimentation+PWM out 24VDC 100W mono/cct/rgbw DT8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076264765

Réf. Sonepar

08453626476

Réf. Fournisseur

SR-10024-DALI-DT8

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Alimentation + PWM out 24VDC 100W mono/cct/rgbw DT8, puissance de sortie:100 W, IP20, variation DALI:

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Alimentation + PWM out 24VDC 100W mono/cct/rgbw DT8, puissance de sortie:100 W, IP20, variation DALI: . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation + PWM out 24VDC 100W mono/cct/rgbw DT8, puissance de sortie:100 W, IP20, variation DALI: . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation + PWM out 24VDC 100W mono/cct/rgbw DT8, puissance de sortie:100 W, IP20, variation DALI: . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation + PWM out 24VDC 100W mono/cct/rgbw DT8, puissance de sortie:100 W, IP20, variation DALI: . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce

Les Atouts de la gamme:

Systèmes de commande pour rubans LED : variateurs, contrôleurs RGB, interfaces murales ou télécommandes. Pour installations décoratives ou ambiance personnalisée.

Quelques mots du fabricant :

Contrôle des rubans LED : la maîtrise totale de votre lumière avec Integratech.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech