Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - BM2 75W 3000K AS130x25° GRIS - BM2-753AS13025GR

CopieCopie
Integratech - BM2 75W 3000K AS130x25° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404042504673

Réf. Sonepar

08453250467

Réf. Fournisseur

BM2-753AS13025GR

Marque

Integratech

Projecteur industriel Brightmaster 2 avec lentille asymétrique 130x25°. Boîtier en aluminium gris IP65 pour un refroidissement plus efficace. Revêtement Interpon pour environnements corrosifs. Modules LED directionnels avec Lumileds 3030/50

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Projecteur industriel Brightmaster 2 avec lentille asymétrique 130x25°. Boîtier en aluminium gris IP65 pour un refroidissement plus efficace. Revêtement Interpon pour environnements corrosifs. Modules LED directionnels avec Lumileds 3030/50. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Projecteur industriel Brightmaster 2 avec lentille asymétrique 130x25°. Boîtier en aluminium gris IP65 pour un refroidissement plus efficace. Revêtement Interpon pour environnements corrosifs. Modules LED directionnels avec Lumileds 3030/50. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Projecteur industriel Brightmaster 2 avec lentille asymétrique 130x25°. Boîtier en aluminium gris IP65 pour un refroidissement plus efficace. Revêtement Interpon pour environnements corrosifs. Modules LED Variantes possibles: -Disponible en noir en option -Disponible sur demande avec driver dimmable 1 -10V/DALI pour projets spécifiques

Les Atouts de la gamme:

Projecteurs LED modulaires puissants, robustes (IK08-IK10/IP66), orientables, avec lentilles variées. Idéals pour terrains, terrains extérieurs ou sites exigeants. Excellente durabilité, performance et précision d’éclairage.

Quelques mots du fabricant :

Projecteurs LED Integratech : puissance et robustesse au service de vos projets.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech